Cuscinetto a rulli conici FAG 32311-A>A, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 35 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:32311-A
FAG:32311-A>A
Rubix:999211227088746
Produttore:0956425870000
EAN:4064327198266


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0956425870000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32311-A>A
Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Cuscinetti a rulli conici 323, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 323..-a |
| Regime di riferimento | 4300 rpm |
| Regime limite | 6100 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45,5 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 270000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 211000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore