Cuscinetto a rulli conici SKF 32219, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 45.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:32219
Rubix:999200100133373
EAN:7316577464149
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32219

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza45,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32219


Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
Accommodate axial loads in one direction
Low friction and long service life
Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza45,5 mm
Peso4,09 kg
Serie3fc
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3200 rpm
Regime limite3800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto45,5 mm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r390000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr348000 N
€ 109,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.