Cuscinetto a rulli conici SKF 32944, Diametro esterno: 300 mm | Diametro interno: 220 mm | Larghezza: 54.23 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32944
Rubix:160000000363062
Produttore:38116
EAN:7316570002294
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32944

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza54,23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32944


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x300x300 mm
Peso9920 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza54,23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Regime di riferimento1400 rpm
Regime limite2000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1000000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr484000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 878,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1071,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.