Cuscinetto a rulli conici Timken 33210, Diametro esterno: 95 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a rulli conici serie 332

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:33210
Rubix:999200400087877
EAN:0053893046839
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 33210


Montati a coppie, in opposizione, per resistere alle spinte assiali in entrambe le direzioni. Le boccole separabili facilitano il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.