Cuscinetto a rulli conici NTN 4T-30207, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 18.25 mm

NTN - Cuscinetti a rulli conici - 30244

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NTN:4T-30207
Rubix:999221201000007
EAN:4547359003192
CUSCINETTO 4T-30207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza18,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 4T-30207


Cuscinetti a rulli conici, gabbia in acciaio stampato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x72x18,25 mm
Peso344 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza18,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie30200
Materialeacciaio cementato
Gabbiaacciaio
Regime limite5500 rpm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r61500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55500000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.