Cuscinetto a rulli conici SKF 639213, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 14.38 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:639213
Rubix:160000000367517
Produttore:44237
EAN:7316577298980


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 14,38 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 639213
Cuscinetti a rulli conici radiali a una corona - ABMA STD (prefisso K-) e non standard N/A
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14,38x42x42 mm |
|---|---|
| Peso | 95 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 14,38 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 639213 |
| Regime di riferimento | 13000 rpm |
| Regime limite | 20000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 13 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 17,6 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18,7 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore