Cuscinetto a rulli conici FAG 32044-X-XL, Diametro esterno: 340 mm | Diametro interno: 220 mm | Larghezza: 57 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:32044-X-XL
Rubix:160000000375754
Produttore:0797659470000
EAN:4054364560270


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 0797659470000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32044-X-XL
Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Punti di forza
Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24200 g |
|---|---|
| Diametro interno | 220 mm |
| Diametro esterno | 340 mm |
| Larghezza | 57 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 320 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 2290 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 76 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1640000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1060000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1148,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1401,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore