Cuscinetto a rulli conici Timken 30309, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 27.25 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:30309
Rubix:999200400087273
Produttore:100045062
EAN:0053893430829
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30309

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza27,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 30309


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso imballaggio992,9 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza27,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.