Cuscinetto a rulli conici Timken 3188, Diametro esterno: 76.2 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 30.16 mm

Timken Cuscinetto a rulli conici 3100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:3188
Rubix:999191100028074
Produttore:100057045
EAN:0053893124117
TAPERED ROLLER BEARING CONE 3188

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza30,16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 3188


Timken Cuscinetto a rulli conici 3100

Punti di forza

Cono singolo. Gabbia monoblocco in lamiera d'acciaio pressata trattiene i rulli sul cono e li separa in modo uniforme. Sono disponibili anche gabbie del tipo a perno.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni differenziale e pignone; Rulli di nastri trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote dei rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,997x50,615x50,615 mm
Peso332 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso imballaggio331,6 g
Diametro interno31,75 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza30,16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie3100
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.