Cuscinetto a rulli conici FAG 30211-DY, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:30211-DY
Rubix:160000000375768
Produttore:0539322340000
EAN:4012802214598


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0539322340000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30211-DY
Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 707 g |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 302..-dy |
| Regime limite | 7400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 22,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 104000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 89000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore