Cuscinetto a rulli conici SKF 32026 X, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 47.4 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32026 X
Rubix:160000000362909
Produttore:37738
EAN:7316577005748
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32026 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza47,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32026 X


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47,4x200x200 mm
Peso4950 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza47,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320x
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite3000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto45 mm
Carico statico di base, radiale - C0r540 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr388 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 217,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.