Cuscinetto a rulli conici SKF T2EE 060, Diametro esterno: 115 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 40 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:T2EE 060
Rubix:999190200022444
EAN:7316570912838


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T2EE 060
Cuscinetti a rulli conici radiali a fila singola - nuovo standard metrico
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | t2ee |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 4800 rpm |
| Regime limite | 5600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 40 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 260000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 239000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 237,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 289,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore