Cuscinetto a rulli conici SKF 30226, Diametro esterno: 230 mm | Diametro interno: 130 mm | Larghezza: 43.75 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:30226
Rubix:999190200022809
EAN:7316577327048
CUSCINETTO A RULLI CONICI 30226

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza43,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30226


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza43,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
€ 336,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 410,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.