Cuscinetto a rulli conici SKF 6535/Q, Diametro esterno: 161.95 mm | Diametro interno: 129 mm | Larghezza: 42.91 mm
Anelli esterni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6535/Q
Rubix:170000000478309
Produttore:303945
EAN:7316573308423


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 129 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 161,95 mm |
| Larghezza | 42,91 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 6535/Q
Le coppe (anello esterno) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono state concepite per essere combinate con coni (anello interno con rulli e gabbia) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42,91x161,95x161,95 mm |
|---|---|
| Peso | 1700 g |
| Diametro interno | 129 mm |
| Diametro esterno | 161,95 mm |
| Larghezza | 42,91 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione