Cuscinetto a rulli conici SKF 30312, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 33.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:30312
Rubix:999190200022812
EAN:7316577433909
CUSCINETTO A RULLI CONICI 30312

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza33,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30312


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Questo prodotto é la nuova versione del precedente prodotto 30312 J2/Q .

Punti di forza

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza33,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie303
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4300 rpm
Regime limite5300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto33,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r196000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr208000 N
€ 47,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.