Cuscinetto a rulli conici SKF 32032 X/DF, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 102 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32032 X/DF
Rubix:170000000475745
Produttore:37767
EAN:7316570002867
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32032 X/DF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32032 X/DF


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x240x240 mm
Peso16182 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza102 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320x
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento1600 rpm
Regime limite2400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto102 mm
Carico statico di base, radiale - C0r1560 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr912 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
2405,28 IVA esclusa
/ Unità
2934,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.