Cuscinetto a rulli conici Timken 31314, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetti a rulli conici serie 313

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:31314
Rubix:999200400087408
EAN:0053893045368
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 31314

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 31314


Montati a coppie, in opposizione, per resistere alle spinte assiali in entrambe le direzioni. Gli anelli separabili facilitano il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.