Cuscinetto a rulli conici SKF 31311 J2/Q, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 31.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31311 J2/Q
Rubix:160000000363075
Produttore:37395
EAN:7316577057693
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31311 J2/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31311 J2/Q


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31,5x120x120 mm
Peso1510 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3800 rpm
Regime limite5600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto31,5 mm
Carico statico di base, radiale - C0r137 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr121 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.