Cuscinetto a rulli conici FAG 30204-A, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:30204-A
Rubix:160000000375761
Produttore:0167104440000
EAN:4012801035897
0167104440000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30204-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167104440000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 30204-A


Cuscinetti a rulli conici 302, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Elevati carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
La disposizione dei cuscinetti deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x47x47 mm
Peso131 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302..-a
Regime di riferimento10500 rpm
Regime limite16800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto15,25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
9,43 IVA esclusa
/ Unità
11,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.