Cuscinetto a rulli conici SKF 32212, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:32212
Rubix:999190200022951


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32212
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accolgono carichi assiali in una sola direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti separabili e intercambiabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 1,15 kg |
| Serie | 322 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 29,75 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 160000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 155000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore