Cuscinetto a rulli conici FAG 32930, Diametro esterno: 210 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32930
Rubix:999210325074737
Produttore:0190567370000
EAN:4064327769930
0190567370000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32930

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190567370000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32930


Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3880 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Regime di riferimento2020 rpm
Regime limite3200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto38 mm
Carico statico di base, radiale - C0r495000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.