Cuscinetto a rulli conici Timken 536, Diametro esterno: 111.125 mm | Diametro interno: 47.625 mm | Larghezza: 36.957 mm

Cuscinetto a rulli conici - Cono singolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:536
Rubix:999200400090842
Produttore:100033945
EAN:0053893051000
TAPERED ROLLER BEARING CONE 536

Riepilogo info tecniche

Diametro interno47,625 mm
Diametro esterno111,125 mm
Larghezza36,957 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 536


Questo è il tipo di cuscinetto a rulli conico più basilare e più utilizzato. È costituito da due parti principali separabili: il cono (gruppo anello interno) e la coppa (anello esterno). È tipicamente montato in coppie opposte su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)100,584x100,584x45,466 mm
Peso imballaggio1029,7 g
Diametro interno47,625 mm
Diametro esterno111,125 mm
Larghezza36,957 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso3,603 kg
Serie535
Materialeacciaio stampato (gabbia)
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto36,957 mm
NormaISO
Carico statico di base, radiale - C0r206000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr172000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.