Cuscinetto a rulli conici Timken 32305, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:32305
Rubix:999200400087713
Produttore:100034991
EAN:0053893257297
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32305

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 32305


Grazie alla capacità di gestire carichi radiali e assiali, i cuscinetti a rulli conici ad alte prestazioni Timken® sono progettati per garantire la massima durata negli spazi più compatti.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Peso imballaggio358,8 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.