Cuscinetto a rulli conici FAG 31307-A>A, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 22.75 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:31307-A>A
Rubix:999211227088738
Produttore:0956420800000
EAN:4054372931369
0956420800000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31307-A>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza22,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956420800000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31307-A>A


Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza22,75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie313
Regime di riferimento5800 rpm
Regime limite9100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr60000 N
27,14 IVA esclusa
/ Unità
33,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.