Cuscinetto a rulli conici SKF 25590/Q, Diametro esterno: 70.31 mm | Diametro interno: 45618 mm | Larghezza: 25.688 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:25590/Q
Rubix:170000000475499
Produttore:81401
EAN:7316570647815
CUSCINETTO A RULLI CONICI 25590/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45618 mm
Diametro esterno70,31 mm
Larghezza25,688 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 25590/Q


I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Combinabile con scodellini della stessa serie
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accoglie carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata di esercizio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25,4x70,31x70,31 mm
Peso355 g
Diametro interno45618 mm
Diametro esterno70,31 mm
Larghezza25,688 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento0 rpm
Regime limite0 rpm
Larghezza totale del cuscinetto25,4 mm
Carico statico di base, radiale - C0r10600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr80900 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.