Cuscinetto a rulli conici FAG 32206-XL, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:32206-DY
FAG:32206-XL
Rubix:170000000517785
Produttore:0873011480000
EAN:4054369196795
0873011480000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32206-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0873011480000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32206-XL


Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322
Gabbiaacciaio
Regime limite14600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto21,25 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r62000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Codice doganale84822000
€ 14,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.