Cuscinetto a rulli conici NTN 4T-30204, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15.25 mm

NTN - Cuscinetti a rulli conici - 30244

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NTN:4T-30204
Rubix:999221201000005
EAN:4547359003161
CUSCINETTO 4T-30204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 4T-30204


Cuscinetti a rulli conici, gabbia in acciaio stampato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x47x15,25 mm
Peso127 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza15,25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie30200
Materialeacciaio cementato
Gabbiaacciaio
Regime limite8800 rpm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r28700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28200000 N
Codice doganale84822000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.