Cuscinetto a rulli conici FAG 32032-X-XL, Diametro esterno: 240 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:32032-X-XL
FAG:32032-X-XL
Rubix:160000000375749
Produttore:0839523570000
EAN:4064328410725
0839523570000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32032-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0839523570000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32032-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7800 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320
Gabbiaacciaio
Regime limite3300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto51 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r740000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr500000 N
Codice doganale84822000
€ 360,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 440,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.