Cuscinetto a rulli conici SKF 30230, Diametro esterno: 270 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 52.22 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:30230
Rubix:160000000362951
Produttore:37122
EAN:7316577005243
CUSCINETTO A RULLI CONICI 30230

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza52,22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 30230


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52,22x270x270 mm
Peso10580 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza52,22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie302
Regime di riferimento1800 rpm
Regime limite2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr455000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84822000
€ 840,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 1025,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.