Cuscinetto a rulli conici FAG 32018-X-XL, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32018-X-XL
Rubix:160000000375740
Produttore:0838517630000
EAN:4064328822214
0838517630000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32018-X-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0838517630000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32018-X-XL


Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Punti di forza

Si verificano elevati carichi radiali
Essivi carichi assiali agiscono su un lato
Devono essere supportati carichi combinati (forze radiali e assiali che agiscono simultaneamente)
È richiesta una guida assiale precisa dell'albero (funzione di cuscinetto di posizionamento)
Il supporto deve avere una rigidità assiale molto elevata
La posizione del cuscinetto viene gestita senza gioco o sotto precarico (cuscinetti singoli). senza gioco o sotto precarico (i singoli cuscinetti sono regolati l'uno contro l'altro)
E' richiesta un'elevata precisione di funzionamento
La capacità di carico dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo non è più sufficiente e non è richiesta l'idoneità a velocità più elevate dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo
I cuscinetti non devono compensare errori di allineamento
L'obiettivo di progettazione comprende cuscinetti compatti, rigidi ed economici con un'elevata capacità di carico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1760 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie320
Gabbiaacciaio
Regime limite5900 rpm
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r255000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr195000 N
Codice doganale84822000
64,85 IVA esclusa
/ Unità
79,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.