Cuscinetto a rulli conici FAG 31328-X-XL-DF-A160-200, Diametro esterno: 300 mm | Diametro interno: 140 mm | Larghezza: 154 mm
Cuscinetto a rulli blocco
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:31328-X-N11CA-A160-200
FAG:31328-X-XL-DF-A160-200
Rubix:999210325075029
Produttore:0922780514080
EAN:4054369724820


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 154 mm |
Dettagli del prodotto : 0922780514080-CUSCINETTO A RULLI BLOCCO 31328-X-XL-DF-A160-200
Serie per cuscinetto a rulli conici 313..-X-DF, disposizione a X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 154 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 228 rpm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1830000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1420000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3756,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 4583,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione