Cuscinetto a rulli conici FAG 32944-XL, Diametro esterno: 300 mm | Diametro interno: 220 mm | Larghezza: 51 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:32944
FAG:32944-XL
Rubix:170000000977945
Produttore:0929693210000
EAN:4054371632014
0929693210000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32944-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0929693210000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32944-XL


Cuscinetti a rulli conici 329, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie329
Gabbiaacciaio
Regime limite2600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto51 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r990000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr590000 N
Codice doganale84822000
€ 834,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1018,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.