Cuscinetto a rulli conici FAG 32224-XL, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 120 mm | Larghezza: 58 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:32224-A
FAG:32224-XL
Rubix:170000000517944
Produttore:0923900720000
EAN:4054369807226
0923900720000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32224-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0923900720000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32224-XL


Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322
Gabbiaacciaio
Regime limite3800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto61,5 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r730000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr600000 N
€ 365,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 445,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.