Cuscinetto a rulli conici SKF 48220/Q, Diametro esterno: 182.562 mm | Diametro interno: 160 mm | Larghezza: 33.338 mm
Anelli esterni
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:48220/Q
Rubix:170000000476077
Produttore:82166
EAN:7316570216400


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 182,562 mm |
| Larghezza | 33,338 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 48220/Q
Le coppe (anello esterno) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono state concepite per essere combinate con coni (anello interno con rulli e gabbia) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33,34x182,56x182,56 mm |
|---|---|
| Peso | 1115 g |
| Diametro interno | 160 mm |
| Diametro esterno | 182,562 mm |
| Larghezza | 33,338 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione