Cuscinetto a rulli conici Timken T 149, Diametro esterno: 65.883 mm | Diametro interno: 38.303 mm | Larghezza: 19.431 mm
Cuscinetto a rulli conici del cuscinetto reggispinta Timken
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:T 149
Rubix:999200400107024
EAN:0053893201573





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,303 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65,883 mm |
| Larghezza | 19,431 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING ASSEMBLY T149
Cuscinetto a rulli conici del cuscinetto reggispinta Timken
Cuscinetto a rulli conici del cuscinetto reggispinta Timken
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38,303 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65,883 mm |
| Larghezza | 19,431 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,2 kg |
| Serie | ttsp |
| Gabbia | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 19,431 mm |
| Norma | ABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2 |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione