Cuscinetto a rulli conici Timken HM903247, Diametro esterno: 95.25 mm | Diametro interno: 44.45 mm | Larghezza: 30.96 mm
Timken Cuscinetto a rulli conici HM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:HM903247
Rubix:999200400098072
Produttore:100085588
EAN:0053893704494


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Larghezza | 30,96 mm |
Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING COMPONENT HM903247
Timken Cuscinetto a rulli conici HM
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 566,1 g |
| Diametro interno | 44,45 mm |
| Diametro esterno | 95,25 mm |
| Larghezza | 30,96 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | hm |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 132000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 136000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione