Cuscinetto a rulli conici FAG 31317-XL, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 41 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:31317-XL
Rubix:170000000977943
Produttore:0927124360000
EAN:4064328809871


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 41 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0927124360000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31317-XL
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4700 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 44,5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 300000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 315000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 296,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione