Cuscinetto a rulli conici SKF 32012 X, Diametro esterno: 95 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:32012 X
Rubix:999201210000700
EAN:7316577327444
CUSCINETTO A RULLI CONICI 32012 X

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 32012 X


I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Accolgono carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata
- Componenti intercambiabili e separabili

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza23 mm
Peso0,58 kg
Serie4cc
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite6700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto23 mm
NormaISO 355
Carico statico di base, radiale - C0r122000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr101000 N
€ 25,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.