Cuscinetto a rulli conici Timken 31313, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 36 mm

Cuscinetti a rulli conici serie 313

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:31313
Rubix:999200400087405
EAN:0053893045351
METRIC TAPERED ROLLER BEARING 31313

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METRIC TAPERED ROLLER BEARING 31313


Montati a coppie, in opposizione, per resistere alle spinte assiali in entrambe le direzioni. Le boccole separabili facilitano il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.