Cuscinetto a rulli conici FAG 31320-X-XL, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 51 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:31320-X
FAG:31320-X-XL
Rubix:170000000517732
Produttore:0861680450000
EAN:4054371088071


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Dettagli del prodotto : 0861680450000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 31320-X-XL
Cuscinetti a rulli conici 313, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Larghezza | 51 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 313 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 3850 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 56,5 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 480000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 475000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 519,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 633,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore