Cuscinetto a rulli conici Timken 33262, Diametro esterno: 117.48 mm | Diametro interno: 66.675 mm | Larghezza: 30.16 mm

Timken Cuscinetto a rulli conici 33200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:33262
Rubix:999200400087895
Produttore:100053592
EAN:0053893262000
TAPERED ROLLER BEARING CONE 33262

Riepilogo info tecniche

Diametro interno66,675 mm
Diametro esterno117,48 mm
Larghezza30,16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARING CONE 33262


Timken Cuscinetto a rulli conici 33200

Punti di forza

Cono singolo. Gabbia monopezzo in acciaio stampato trattiene i rulli sul cono e li dispone in posizione uniforme. Sono disponibili anche gabbie di tipo a perni.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Configurazioni per differenziali e pignoni; Rulli trasportatori; Mandrini di macchine utensili; Ruote per rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,163x94,437x94,437 mm
Peso811 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Peso imballaggio811 g
Diametro interno66,675 mm
Diametro esterno117,48 mm
Larghezza30,16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie33000
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.