Cuscinetto a rulli conici SKF 33115, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 75 mm | Larghezza: 37 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:33115/Q
SKF:33115
Rubix:999190200022866
EAN:7316577006363


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 33115
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
I cuscinetti a una corona di rulli conici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 4000 rpm |
| Regime limite | 5000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 37 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 265000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 216000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore