Cuscinetto a rulli conici SKF T2EE 040/VB134, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 32.5 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:T2EE 040/VB134
Rubix:999201210001104
Produttore:T2EE 040/VB134
EAN:7316577594525
CUSCINETTO A RULLI CONICI T2EE 040/VB134

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza32,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI T2EE 040/VB134


Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Cuscinetto a rulli conici SKF monofilare T2EE 040/VB134 per carichi combinati radiali e assiali. Bassa frizione, lunga vita e facile manutenzione con componenti separabili.

Punti di forza

•High radial and axial load carrying capacity
Accommodate axial loads in one direction
Low friction and long service life
Separable and interchangeable components

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza32,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,9 kg
Seriet2ee
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite8000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto33 mm
Carico statico di base, radiale - C0r150000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr150000 N
119,96 IVA esclusa
/ Unità
146,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.