Cuscinetto a rulli conici FAG 32230-XL, Diametro esterno: 270 mm | Diametro interno: 150 mm | Larghezza: 60 mm

Cuscinetto a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:32230-XL
Rubix:170000000516983
Produttore:0784540690000
EAN:4047643098861
0784540690000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32230-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0784540690000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32230-XL


Cuscinetti a rulli conici 322, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18500 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serie322
Gabbiaacciaio
Regime limite3000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto77 mm
NormaDIN 720
Carico statico di base, radiale - C0r1150000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr870000 N
765,61 IVA esclusa
/ Unità
934,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.