Cuscinetto a rulli conici Timken 26283, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 28.575 mm | Larghezza: 15.875 mm

Coppa cuscinetto conico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:26283
Rubix:999200400086023
Produttore:100096513
EAN:0053893222301
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 26283

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28,575 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza15,875 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 26283


I cuscinetti conici a una fila sono la forma più elementare e più utilizzata e sono costituiti da un insieme cono e una coppa. Timken brevettò il primo nel 1898 e oggi offre la più ampia varietà al mondo in misure inch e metriche. Questo è il tipo di cuscinetto conico più elementare e più usato. È composto da due parti separabili: l'insieme dell'anello interno e l'anello esterno. Di solito viene montato a coppie sull'albero.
Questa coppa (anello esterno) deve essere acquistata insieme al cono corrispondente (anello interno/gabbia/rulli).

Punti di forza

Cono singolo. Una gabbia in acciaio pressata in un unico pezzo mantiene i rulli sul cono e a distanze uniformi. Sono inoltre disponibili gabbie di tipo perno.

Applicazioni

Ruote anteriori dei veicoli; Differenziali e configurazioni pignone; Rulli di trasporto; Mandrini degli utensili; Ruote dei rimorchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15,875x71,999x71,999 mm
Peso151 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso imballaggio150,6 g
Diametro interno28,575 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza15,875 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,4 kg
Seriets (tapered single), baureihe 26000
Larghezza totale del cuscinetto18,999 mm
Carico statico di base, radiale - C0r60100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr69600 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.