Cuscinetto a rulli conici SKF LM 11949/910/Q, Diametro esterno: 45.237 mm | Diametro interno: 19.05 mm | Larghezza: 16.637 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LM 11949/910/Q
Rubix:160000000367597
Produttore:47675
EAN:7316570004090
CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 11949/910/Q

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno45,237 mm
Larghezza16,637 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 11949/910/Q


I cuscinetti a una corona di rulli conici in dimensioni in pollici sono stati sviluppati per sopportare carichi radiali e assiali combinati e assicurare bassi livelli di attrito in funzionamento. L'anello interno, con rulli e gabbia, si può montare separatamente dall'anello esterno. Questi componenti scomponibili e intercambiabili semplificano le attività di montaggio, smontaggio e manutenzione. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.

Punti di forza

- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16,64x40,12x40,12 mm
Peso121 g
Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno45,237 mm
Larghezza16,637 mm
Gioco dei cuscinetticn
Serielm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite18000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto16,637 mm
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Paese d'origineIN
Codice doganale84822000
€ 11,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.