Cuscinetto a rulli conici NSK HR30204J, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 15.25 mm
Cuscinetti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NSK:HR30204J
Rubix:999250617006551
Produttore:HR30204J


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 15,25 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A RULLI CONICI HR30204J
Nsk 30204 j cuscinetto a rulli conici a una fila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 15,25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | hr302 |
| Regime limite | 11000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 15,25 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione