Cuscinetto a rulli conici FAG 32021-X-XL, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 105 mm | Larghezza: 26 mm
Cuscinetto a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:32021-X-XL
FAG:32021-X-XL
Rubix:160000000375744
Produttore:0865076210000
EAN:4064328416727


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0865076210000-CUSCINETTO A RULLI CONICI 32021-X-XL
Cuscinetti a rulli conici 320, dimensioni principali secondo DIN ISO 355 / DIN 720, smontabile, messo in posizione o accoppiato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2488 g |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 320 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 5100 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 35 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 330000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 238000 N |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore