Cuscinetto a rulli conici SKF LM 67048/Q, Diametro esterno: 54.07 mm | Diametro interno: 31.75 mm | Larghezza: 16.77 mm
Cuscinetti a rulli conici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:LM 67048/Q
Rubix:170000000481785
Produttore:47775
EAN:7316570131819


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 54,07 mm |
| Larghezza | 16,77 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI LM 67048/Q
I coni (anello interno con rulli e gabbia) dei cuscinetti a rulli conici, in dimensioni in pollici, sono stati concepiti per essere combinati con coppe (anello esterno) della stessa serie. Insieme formano un cuscinetto completo in grado di sopportare carichi radiali e assiali combinati e che assicura basso attrito in funzionamento. Montando un cuscinetto a una corona di rulli conici contro un altro e applicando un precarico si può ottenere una disposizione di cuscinetti rigida.
Punti di forza
- Possono essere combinati con coni della stessa serie
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
- Consentono la completa intercambiabilità delle coppe
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16,77x54,07x54,07 mm |
|---|---|
| Peso | 120 g |
| Diametro interno | 31,75 mm |
| Diametro esterno | 54,07 mm |
| Larghezza | 16,77 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | lm |
| Regime di riferimento | 0 rpm |
| Regime limite | 0 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 16,77 mm |
| Codice doganale | 84822000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione