Cuscinetto a rulli conici SKF 31319/DF, Diametro esterno: 200 mm | Diametro interno: 95 mm | Larghezza: 49.5 mm

Cuscinetti a rulli conici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:31319/DF
Rubix:999190200022277
EAN:7316577448729
CUSCINETTO A RULLI CONICI 31319/DF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza49,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CONICI 31319/DF


Roller bearing Tapered radial Multi row- pairs of '31' , single row metric standard other than ISO 355. ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
I cuscinetti a rulli conici formati da due cuscinetti a una corona appaiati disposti a “X” si basano su dimensioni comuni di cuscinetti a una corona di rulli conici. Sono dotati di corone di rulli disposte a “X” (le linee di carico convergono verso l’asse del cuscinetto), possono sopportare momenti di ribaltamento e carichi assiali in ambo le direzione e offrono una soluzione relativamente rigida. Si utilizzano tipicamente in riduttori, attrezzature di sollevamento, laminatoi e macchine del settore minerario, come le perforatrici per tunnel.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza49,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
€ 2086,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 2545,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.